![PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP200876 IC-KP2-1HB17-2V1D](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/photo_200876_01.jpg?80A1C4ADC1AB9F938275847D896D8F648173BEB5B9&ts=1719651987817)
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP200876 IC-KP2-1HB17-2V1D
![PEPPERL+FUCHS FA ITA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/pepperfuchs.png?ts=1719691403836&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Larghezza - 62 mm
Altezza - 42 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449076764028
Codice prodotto
PEP200876
Cod. produttore
200876
Produttore
PEP
Larghezza
62 mm
Altezza
42 mm
Grado di protezione (IP)
IP67
Lettore RFID Pepper+Fuchs modello IC-KP2-1HB17-2V1D