![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/FR_x69_1000.jpg?8475847C846864909697B3BD88708F6580758473BCA797&ts=1716501921846)
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 569 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL
![PIZZATO ELETTRICA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/pizzato-elettrica.png?ts=1719691401186&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 30.8 mm
Altezza del sensore - 259.5 mm
Lunghezza del sensore - 30.8 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
8018851038242
Codice prodotto
PZZFR 569
Cod. produttore
FR 569
Produttore
PZZ
Larghezza del sensore
30.8 mm
Altezza del sensore
259.5 mm
Lunghezza del sensore
30.8 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V
4 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V
1.1 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V
0.4 A
Funzione di commutazione
Contatto a scatto rapido
Apertura positiva
no
Numero di contatti NC
1
Numero di contatti NO
1
Numero di contatti di scambio
0
Tipo di interfaccia
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Nessuno
Tipo di custodia
Parallelepipedo
Materiale (del corpo)
Plastica
Tipo di elemento di controllo
Asta con molla
Tipo di collegamento elettrico
Ingresso cavi PG
Con indicatore di stato
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...80 °C
Grado di protezione (IP)
IP67
Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile, Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata, IP67 secondo IEC 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, 1NO+1NC scatto rapido.