![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MS_08_1000.jpg?8475847C846864909D98B3758A966164807582AFC29E&ts=1716501926249)
PIZZATO ELETTRICA - PZZMS 08 MICROINTERRUTTORE A PULSANTE FILETTATO
![PIZZATO ELETTRICA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/pizzato-elettrica.png?ts=1719691401186&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 17.4 mm
Altezza del sensore - 56.8 mm
Lunghezza del sensore - 49.2 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
8018851319273
Codice prodotto
PZZMS 08
Cod. produttore
MS 08
Produttore
PZZ
Larghezza del sensore
17.4 mm
Altezza del sensore
56.8 mm
Lunghezza del sensore
49.2 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V
1.1 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V
0.4 A
Numero di contatti NC
0
Numero di contatti NO
0
Numero di contatti di scambio
1
Tipo di interfaccia
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Nessuno
Tipo di custodia
Parallelepipedo
Materiale (del corpo)
Plastica
Tipo di elemento di controllo
Pistoncino
Tipo di collegamento elettrico
Altri
Con indicatore di stato
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...85 °C
Grado di protezione (IP)
IP20
Microinterruttore a pulsante filettato.