![PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110BB-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/NA_xxx0BB-DNx_1000.jpg?8475847C846864909E86B3BDCAAF607692729893CA966164807582AFC29E&ts=1716509044131)
PIZZATO ELETTRICA - PZZNA B110BB-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO
![PIZZATO ELETTRICA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/pizzato-elettrica.png?ts=1719691401186&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851151033
Codice prodotto
PZZNA B110BB-DN5
Cod. produttore
NA B110BB-DN5
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella. Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Testa: A pistoncino con rotella. Tipo di connessione: Connettore in metallo con cavo 5x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 5 m, 5 fili.