POLYMAXACCIAI - POLMI060.150000 MODULO LINEARE H. 1000 - EUROSTAR MI - I

POLYMAXACCIAI - POLMI060.150000 MODULO LINEARE H. 1000 - EUROSTAR MI - I

POLYMAXACCIAI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 316 (1.4401)

  • Temperatura massima del fluido (continuativa) - 600 °C

  • Positivo (fumi in pressione) -

  • Umido (fumi condensati) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076785627

Codice prodotto

POLMI060.150000

Cod. produttore

MI060.150000

Produttore

POL

Materiale

Acciaio inox

Qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

Temperatura massima del fluido (continuativa)

600 °C

Positivo (fumi in pressione)

Umido (fumi condensati)

Negativo (fumi in depressione)

Secco (fumi secchi)

Diametro esterno

150 mm

Spessore della parete

0.4 mm

Lunghezza

1000 mm

Colore

Acciaio Inox

Moduli lineari altezza 1000 mm, serie EUROSTAR MI in acciaio AISI 316 L. Eurostar è un prodotto monoparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica. Eurostar monoparete, dal 2006, è un prodotto marchio CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1 e 1856/2). E' disponibile in una vasta gamma di diametri, su richiesta anche fino a diametro 700 mm. Le finiture esterne prevedono anche la satinatura (con spessore 8/10 mm, AISI 316 L BA) e la verniciatura in qualsiasi tinta RAL. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C con guarnizione, fino a 600°C senza guarnizione.