![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ODA28911_1500x1500.jpg?8475847D856D62909F8995778A706165AF76897582AF6169807582AFC29E&ts=1716516552669)
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28911 INS125 4P MANOPOLA NERA
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/schneider.png?ts=1719691404370&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Versione come interruttore generale - sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - sì
Versione come interruttore di sicurezza - no
Versione interruttore di arresto di emergenza - no
Versione inverter - no
Confezione
1 PZ
EAN
3303430289111
Codice prodotto
SNR28911
Cod. produttore
28911
Produttore
SNR
Versione come interruttore generale
sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione
sì
Versione come interruttore di sicurezza
no
Versione interruttore di arresto di emergenza
no
Versione inverter
no
Numero di interruttori
1
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC
690 V
Tensione nominale di esercizio
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu
125 A
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V
125 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw
5.5 kA
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V
55 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq
65 kA
Numero di poli
4
Numero di contatti ausiliari NC
0
Numero di contatti ausiliari NO
0
Numero di contatti ausiliari in scambio
2
Motorizzazione opzionale
no
Motorizzazione integrata
no
Sganciatore di tensione opzionale
no
Tipo di dispositivo
Esecuzione Fissa
Idoneo per fissaggio a pavimento
sì
Adatto al montaggio frontale con 4 viti
sì
Adatto al montaggio frontale su perno centrale
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN
sì
Idoneo per il montaggio intermedio
no
Colore dell'elemento di comando
Nero
Tipo di elemento di controllo
Manopola a leva lunga
Interbloccabile
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale
Connessione a vite
Grado di protezione IP frontale
IP40
Interruttore di manovra-sezionatore Compact INS non automatico con comando mediante manovra rotativa. Tutti gli interruttori di manovra-sezionatori Compact INS sono idonei al sezionamento, come definito dalle norme IEC 60947-1 e 3. Un particolare sistemameccanico degli interruttori di manovra-sezionatori Compact assicura che la posizione della leva di manovra rifletta sempre la posizione dei contatti principali: la posizione di sezionamento corrisponde alla posizione aperto “O” (OFF); la leva di manovrapuò indicare la posizione OFF solo se i contatti sono effettivamente aperti b il blocco con lucchetti in posizione OFF è possibile solo se i contatti sono effettivamente aperti. L’installazione di una manovra rinviata non incide sull’idoneità al sezionamento. La funzione di sezionamento è certificata da una serie di prove che garantiscono: l’affidabilità meccanica del sistema di segnalazione della posizione; l’assenza di correnti di dispersione; la tenuta alle sovratensioni tra i collegamenti a monte e avalle. Gli interruttori di manovra-sezionatori Compact possono essere utilizzati come dispositivi di sezionamento.