![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIDT351 TOUCHSCREEN GTU 7 WIDE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/PF131900_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A08B857883706064AF76897582AF6169807582AFC29E&ts=1716509095413)
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIDT351 TOUCHSCREEN GTU 7 WIDE
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/schneider.png?ts=1719691404370&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0
Numero di interfacce hardware PROFINET - 0
Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3606480687280
Codice prodotto
SNRHMIDT351
Cod. produttore
HMIDT351
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)
12...24 V
Tipo di tensione di alimentazione
DC
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
0
Numero di interfacce hardware PROFINET
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY
0
Numero di interfacce hardware USB
0
Numero di interfacce hardware parallele
0
Numero interfacce HW Wireless
0
Numero di altre interfacce hardware
0
Numero di interfacce HW SCSI
0
Numero di interfacce HW PS2
0
Sostiene protocollo PROFIBUS
no
Sostiene protocollo CAN
no
Sostiene protocollo INTERBUS
no
Sostiene protocollo ASI
no
Sostiene protocollo EIB/KNX
no
Sostiene protocollo MODBUS
no
Sostiene protocollo Data-Highway
no
Sostiene protocollo DeviceNet
no
Sostiene protocollo SUCONET
no
Sostiene protocollo LON
no
Sostiene protocollo PROFINET IO
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA
no
Sostiene protocollo SERCOS
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety
no
Sostiene protocollo PROFIsafe
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus
sì
Standard radio Bluetooth
no
Standard radio WLAN 802.11
no
Tecnologia radio GPRS
no
Tecnologia radio GSM
no
Tecnologia radio UMTS
no
IO-link master
no
Tipo di display
TFT (LCD Thin Film Transistor)
Diagonale dello schermo
7 inch
Max. risoluzione orizzontale
800
Max. risoluzione verticale
480
Sistema operativo preinstallato
Nessuno
Massima capacità di memoria
0 MB
Tastiera integrata
no
Numero di tasti funzionali
0
Numero dei tasti con LED
0
Numero dei tasti di sistema
0
Con touch screen
sì
Mouse integrato (Touchpad)
no
Grado di protezione IP frontale
IP67
Con disco rigido
no
Con lettore floppy-disk
no
Con altri supporti di memorizzazione
no
Possibile configurazione personalizzata
sì
Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port)
0
Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect)
0
Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture)
0
Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA)
0
Possibilità di montaggio su guida
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto
sì
Possibilità di montaggio frontale
sì
Possibilità di montaggio a rack
no
Fissaggio su base da tavolo
no
Fissaggio su palo / braccio
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Larghezza della cornice frontale
203.6 mm
Altezza della cornice frontale
148.6 mm
Profondità di incasso
36 mm
Il pannello operatore touchscreen universale GTU di Schneider Electric è alimentato con 12-24 Vcc, è dotato di un display LCD TFT a colori da 7 pollici con risoluzione 1280 x 800 pixel e 262K colori. Questa interfaccia uomo-macchina (HMI), touchscreen, èideale per elevate performance nel monitoraggio e nella comunicazione, grazie a un'interazione simile ad uno smartphone da utilizzare nei sistemi di automazione più complessi, tra cui apparecchiature di controllo industriale, aree pericolose e applicazioni marine. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati. Offre inoltre unità di storage rimovibile, doppia LAN e doppia interfaccia di comunicazione.