SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIPSOC552D1W01 S-PANEL PC OPTIM. CFAST W10 DC WES
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/schneider.png?ts=1719691404370&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 110...240 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 110...240 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3606480853371
Codice prodotto
SNRHMIPSOC552D1W01
Cod. produttore
HMIPSOC552D1W01
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz
110...240 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz
110...240 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione
AC / DC
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
2
Numero di interfacce hardware PROFINET
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232
1
Numero di interfacce hardware seriali RS422
1
Numero di interfacce hardware seriali RS485
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY
0
Numero di interfacce hardware USB
2
Numero di interfacce hardware parallele
0
Numero interfacce HW Wireless
0
Numero di altre interfacce hardware
1
Numero di interfacce HW SCSI
0
Numero di interfacce HW PS2
0
Sostiene protocollo PROFIBUS
no
Sostiene protocollo CAN
no
Sostiene protocollo INTERBUS
no
Sostiene protocollo ASI
no
Sostiene protocollo EIB/KNX
no
Sostiene protocollo MODBUS
no
Sostiene protocollo Data-Highway
no
Sostiene protocollo DeviceNet
no
Sostiene protocollo SUCONET
no
Sostiene protocollo LON
no
Sostiene protocollo PROFINET IO
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA
no
Sostiene protocollo SERCOS
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety
no
Sostiene protocollo PROFIsafe
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus
sì
Standard radio Bluetooth
no
Standard radio WLAN 802.11
no
Tecnologia radio GPRS
no
Tecnologia radio GSM
no
Tecnologia radio UMTS
no
IO-link master
no
Tipo di display
TFT (LCD Thin Film Transistor)
Diagonale dello schermo
10.1 inch
Max. risoluzione orizzontale
1280
Max. risoluzione verticale
800
Sistema operativo preinstallato
Windows 7
Massima capacità di memoria
4000 MB
Tastiera integrata
no
Numero di tasti funzionali
0
Numero dei tasti con LED
0
Numero dei tasti di sistema
0
Con touch screen
sì
Mouse integrato (Touchpad)
no
Grado di protezione IP frontale
IP66
Temperatura di esercizio
0...55 °C
Con disco rigido
no
Con lettore floppy-disk
no
Con altri supporti di memorizzazione
no
Possibile configurazione personalizzata
sì
Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port)
0
Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect)
1
Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture)
0
Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA)
0
Possibilità di montaggio su guida
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto
sì
Possibilità di montaggio frontale
sì
Possibilità di montaggio a rack
no
Fissaggio su base da tavolo
no
Fissaggio su palo / braccio
no
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
Larghezza della cornice frontale
283.1 mm
Altezza della cornice frontale
202.3 mm
Profondità di incasso
61.3 mm
S-Panel PC Optimized CFast 32GB W10 DC WES. tipo di prodotto o componente: Schermo multitouch - dimensioni display: 10,1 pollici - colore display: 267000 colori - luminanza: 300 cd/m² - risoluzione in pixel: 4096 x 4096 - tipo controllore video: Intel HDGraphics - pacchetto software: Vijeo Connect annual subscription secure remote access, Vijeo XD demo, Vijeo XL on configured offer only. Benefici: Rubusti e certificati per l'utilzzo in ambito industriale. I Magelis Box PC e PAnel Pc sono estremamente robusti e certificati UL508, hazardous locations e per l'uso nel navale (in funzione del modello). I Box PC sono particolarmente idonei all'utilizzo all'interno di quadri industriali grazie al loro formato a libro e all'alimentazione a 24Vdc. I Panel PC sono invece disponibili con alimentazione AC o DC (in funzione dei modelli) e offrono tutti schermi IP65 con retroilluminazione a LED.. Pronti ad una perfetta integrazione nell'infrastruttura IT. Doppia connettività gigabit Ethernet e Microsoft Windows al fine di:, separare i flussi di dati sulla rete ( campo e MES / SCADA ), consentire l'utilizzo di unità di storage capienti, offrire elevate performance grazie al multi-tasking Scelta del design in accordo alle esigenze del cliente. E' possibile scegliere tra numerose configurazioni:, dal design ottimizzato e compatto, in special modo in riferimento all'offerta di Panel PC maintenance-free, dal design modulare, riferendosi all'intera offerta di Box PC e Panel PC a catalogo, dal design personalizzato, avvalendosi di un servizio di configurazione in grado di offrire un prodotto ad hoc che continui a mantenere tutte le certificazioni originarie.. Applicazioni: Qualsiasi applicazione industriale: . Ambiente industriale gravoso, con polveri e vibrazioni:, MagelisiPC maintenace-free privi di ventole, per i quali non sarà necessaria la manutenzione dei filtri, Magelis iPC privi di parti meccaniche in movimento (ventole, HDD) Ambiente industriale standard:, Magelis iPC con HDD convenzionali Applicazioni con specifiche esigenze di pulizia e igiene (alimentare):, Magelis iPC con schermo frontale con cornice in Inox..