![SIEMENS - SIE6GT26000AF00 TRANSPONDER MDS D127](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/P_FS10_XX_00961P.jpg?84758475826E6390A0A49A9883678F8CA8A484758B6D61847EAFC4AC&ts=1716512736132)
SIEMENS - SIE6GT26000AF00 TRANSPONDER MDS D127
![SIEMENS](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/siemens.png?ts=1719691403222&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.559999999...13.559999999 MHz
Max raggio di azione / portata - 5 mm
Altezza - 5.8 mm
Diametro - 6 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4047618019709
Codice prodotto
SIE6GT26000AF00
Cod. produttore
6GT26000AF00
Produttore
SIE
Frequenza
13.559999999...13.559999999 MHz
Max raggio di azione / portata
5 mm
Altezza
5.8 mm
Diametro
6 mm
transponder MDS D127 per RF200/RF300 ISO On-Metal transponder M6 ISO 15693 chip tipo, NXP ICODE SLI, memoria utente 112 byte; 6x 6 mm (DxA); min. quantità ordinabile 10 pezzi.