![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/P_FS10_XX_01674P.jpg?84758475826E6390A0A49A9883678F8CA8A48476886E64847EAFC4AC&ts=1716509324024)
SIEMENS - SIE6GT26004AB00 TRANSPONDER MDS D460
![SIEMENS](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/siemens.png?ts=1719691403222&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione - ISO 15693
Max raggio di azione / portata - 160 mm
Tipo di memoria - FRAM
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4019169668705
Codice prodotto
SIE6GT26004AB00
Cod. produttore
6GT26004AB00
Produttore
SIE
Frequenza
13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione
ISO 15693
Max raggio di azione / portata
160 mm
Tipo di memoria
FRAM
Materiale (del corpo)
Altri
Altezza
3 mm
Diametro
16 mm
Peso
3 g
Grado di protezione (IP)
Altri
Transponder MDS D460 per RF200/RF300 ISO/MOBY D pastiglia ISO 15693, Tipo chip FUJITSU MB89R118, 2000 byte FRAM Memoria utente 16x 3 mm (DxH) Quantità minima ordinabile 50 pezzi