![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/P_FS10_XX_01116P.jpg?84758475826E6390A0A49A9883678F8CA8A48476836866847EAFC4AC&ts=1716509283200)
SIEMENS - SIE6GT28005BA00 TRANSPONDER RF330T (32 KB)
![SIEMENS](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/siemens.png?ts=1719691403222&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione - Altri
Max raggio di azione / portata - 52 mm
Tipo di memoria - FRAM/EEPROM
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4034106024765
Codice prodotto
SIE6GT28005BA00
Cod. produttore
6GT28005BA00
Produttore
SIE
Frequenza
13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione
Altri
Max raggio di azione / portata
52 mm
Tipo di memoria
FRAM/EEPROM
Materiale (del corpo)
Altri
Altezza
8 mm
Diametro
30 mm
Peso
15 g
Grado di protezione (IP)
IP68/IPX9K
SIMATIC RF300 transponder RF330T Manopola, 32K byte FRAM, IP68, -25 fino a +85 °C, D= 30x 8 mm, in e su metallo impiegabile, min. quantità ordinabile 10 pezzi