![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/P_FS10_XX_00672P.jpg?84758475826E6390A0A49A9883678F8CA8A48475886E62847EAFC4AC&ts=1716509306915)
SIEMENS - SIE6GT28005BB00 TRANSPONDER RF340T (32 KB)
![SIEMENS](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/siemens.png?ts=1719691403222&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione - Altri
Max raggio di azione / portata - 105 mm
Tipo di memoria - FRAM/EEPROM
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
4047618052805
Codice prodotto
SIE6GT28005BB00
Cod. produttore
6GT28005BB00
Produttore
SIE
Frequenza
13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione
Altri
Max raggio di azione / portata
105 mm
Tipo di memoria
FRAM/EEPROM
Materiale (del corpo)
Plastica
Larghezza
25 mm
Altezza
15 mm
Profondità
48 mm
Peso
25 g
Grado di protezione (IP)
Altri
SIMATIC RF300 transponder RF340T 32 kbyte FRAM, IP67/X9K, -25 ... +85 °C, 48x25x 15 mm, min. quantità ordinabile: 5 pezzi