![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/P_FS10_XX_00665P.jpg?84758475826E6390A0A49A9883678F8CA8A48475886D65847EAFC4AC&ts=1716509326955)
SIEMENS - SIE6GT28102AB03 LABEL RF630L, INLAY 54 X 34MM, PET
![SIEMENS](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/siemens.png?ts=1719691403222&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max raggio di azione / portata - 5000 mm
Tipo di memoria - EEPROM
Materiale (del corpo) - Plastica
Larghezza - 34 mm
Altezza - 0.3 mm
Confezione
2000 PZ
EAN
4011209775732
Codice prodotto
SIE6GT28102AB03
Cod. produttore
6GT28102AB03
Produttore
SIE
Max raggio di azione / portata
5000 mm
Tipo di memoria
EEPROM
Materiale (del corpo)
Plastica
Larghezza
34 mm
Altezza
0.3 mm
Profondità
54 mm
Peso
1 g
Grado di protezione (IP)
IP65
SIMATIC RF630L SmartLabel inlay PET 54x 34 mm ISO 18000-6C, EPC Classe 1 Gen 2 frequenza 860 ... 960 MHz, chip tipo NXP G2XM memoria EPCI da 240 bit, 64 byte memoria aggiuntiva 2000 pezzi in un rotolo, quantità minima ordinabile 2000 pezzi