![SIEMENS - SIE6GT28102HC05 SIMATIC RF645T, TRANSPONDER ON METAL](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/P_FS10_XX_01260P.jpg?84758475826E6390A0A49A9883678F8CA8A48476846D60847EAFC4AC&ts=1719652352654)
SIEMENS - SIE6GT28102HC05 SIMATIC RF645T, TRANSPONDER ON METAL
![SIEMENS](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/siemens.png?ts=1719691403222&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max raggio di azione / portata - 6 mm
Larghezza - 36 mm
Altezza - 12.5 mm
Profondità - 52 mm
Peso - 0.025 g
Confezione
20 PZ
EAN
4034106025724
Codice prodotto
SIE6GT28102HC05
Cod. produttore
6GT28102HC05
Produttore
SIE
Max raggio di azione / portata
6 mm
Larghezza
36 mm
Altezza
12.5 mm
Profondità
52 mm
Peso
0.025 g
SIMATIC RF645T Container tag; 52x 36x 12,5 mm; ISO 18000-63, EPC Classe 1 Gen 2 frequenza 860 ... 928 MHz, tipo di chip NXP UCODE 7Xm-2K EPC 448 bit memoria aggiuntiva 2048 bit min. quantità ordinabile 20 pezzi.