![SIEMENS - SIE6XV18016GH10 POWER CONNECTING CABLE, 1 M, L CODE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/P_IK10_XX_30982P.jpg?84758475826E6390A0A49D9083678F8CA8A487758B6F62847EAFC4AC&ts=1716509373962)
SIEMENS - SIE6XV18016GH10 POWER CONNECTING CABLE, 1 M, L CODE
![SIEMENS](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/siemens.png?ts=1719345745147&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con cavo di alimentazione percablato - no
Numero di conduttori - 4
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Lunghezza - 1 m
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
4019169857215
Codice prodotto
SIE6XV18016GH10
Cod. produttore
6XV18016GH10
Produttore
SIE
Con cavo di alimentazione percablato
no
Numero di conduttori
4
Sezione nominale del conduttore
1.5 mm²
Lunghezza
1 m
Materiale della guaina esterna
PVC (Polivinilcloruro)
Resistenza alla temperatura
-20...90 °C
Corrente nominale
16 A
Tensione nominale
600...600 V
Colore della guaina esterna
Nero
Cavo spiralato
no
Con conduttore di terra
no
Grado di protezione (IP)
Altri
Con interruttore (da cavo)
no
Diametro esterno approssimativo
7.7 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6
Nessuno
Power Connecting Cable M12-90/M12-90 per alimentazione dell'ET200, cavo preconfezionato con connettore M12 e presa M12, L-coded, a 4 poli, 1 m