SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE75865 COREPRO LEDBULB ND 10-75W A60 E27 865
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 95...95 mA
Fattore di potenza - 0.5
Potenza della lampada - 10...10 W
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8718696497586
Codice prodotto
PHLCORE75865
Cod. produttore
CORE75865
Produttore
PHI
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
95...95 mA
Fattore di potenza
0.5
Potenza della lampada
10...10 W
Tipo di tensione
AC
Flusso luminoso
1055...1055 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
1055 lm
Efficienza luminosa
105 lm/W
Indice di resa cromatica
80-89
Forma della lampada
Goccia
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco freddo > 5300 K
Base
E27
Colore
Bianco
Temperatura di colore
6500...6500 K
Colore del corpo
Bianco
Angolo del fascio luminoso
200...200 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM6
Diametro
60 mm
Lunghezza
110 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Indice di efficienza energetica (IEE)
0.1246
Denominazione lampada
Tipo A
Numero min. di cicli di commutazione
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
10 kWh
Durata media nominale
15000 h
Controllo remoto possibile
no
Con rilevatore di movimento
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Con interruttore crepuscolare
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
Altri
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
I prodotti CorePro LEDbulb sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di attacco E27 o B22 e sono progettati come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampadina CorePro LED è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.