![TEC-MAR SRL - TCMACC007 KIT 2 CAVI D ACC. 1500MM X INST. A SOSP.](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/acc007.jpg?80A1B5A8B567606B7EAFC4AC&ts=1719652318684)
TEC-MAR SRL - TCMACC007 KIT 2 CAVI D ACC. 1500MM X INST. A SOSP.
![TEC-MAR SRL](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/tec_mar.png?ts=1719777807516&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con estremità filettata
Con rivestimento decorativo - no
Tipo di collegamento terminale - Terminale filettato
Tipo di sblocco - Pulsante
Lunghezza del cavo - 1500 m
Confezione
1 PZ
EAN
2000000077949
Codice prodotto
TCMACC007
Cod. produttore
ACC007
Produttore
TCM
Chiusura finale
Con estremità filettata
Con rivestimento decorativo
no
Tipo di collegamento terminale
Terminale filettato
Tipo di sblocco
Pulsante
Lunghezza del cavo
1500 m
Diametro del cavo
1.2 mm
Materiale della fune
Acciaio
Superficie
Non trattato
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore
Acciaio inox
Colore
Acciaio Inox
Portata massima ammessa
120 kg
Adatto per la resistenza al fuoco (REI)
sì
Fune metallica per sospensione, marca TEC-MAR, modello TCMACC007 - KIT 2 CAVI D ACC. 1500MM X INST. A SOSP.