TEKNOMEGA SRL - TKGDZM1030 DISTANZIALE METALLICO H40MM M4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Modello - Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Dimensione metrica 1 - 4
Dimensione metrica 2 - 4
Lunghezza della superficie di contatto - 40 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8050503315523
Codice prodotto
TKGDZM1030
Cod. produttore
DZM1030
Produttore
TKG
Materiale
Acciaio
Modello
Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Dimensione metrica 1
4
Dimensione metrica 2
4
Lunghezza della superficie di contatto
40 mm
Distanziali metallici - CARATTERISTICHE TECNICHE: • Acciaio zincato • Profilo esagonale • Filettature M - F (Maschio-Femmina) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 • A norma DIN 176 • Resistenza alla trazione 500 N/mm2