TESE ITALY - TSIXCKJ10511 FINECORSA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 77 mm
Lunghezza del sensore - 44 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.27 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389110646023
Codice prodotto
TSIXCKJ10511
Cod. produttore
XCKJ10511
Produttore
TSI
Larghezza del sensore
40 mm
Altezza del sensore
77 mm
Lunghezza del sensore
44 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V
0.27 A
Funzione di commutazione
Contatto a scatto rapido
Azione di attivazione ad aggancio meccanico
no
Uscita elettronica
no
Apertura positiva
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza
0
Numero di contatti NC
1
Numero di contatti NO
1
Numero di contatti di scambio
0
Tipo di interfaccia
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Nessuno
Tipo di custodia
Parallelepipedo
Materiale (del corpo)
Metallo
Rivestimento della custodia
Altri
Tipo di elemento di controllo
Leva con rotella
Allineamento dell'elemento di comando
Altri
Tipo di collegamento elettrico
Ingresso cavi PG
Con indicatore di stato
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...70 °C
Grado di protezione (IP)
IP66/IP67
Il finecorsa Schneider Electric OsiSense XCKJ formato compatto (EN 50041) ha una leva con rotella in termoplastica e corpo in Zamak. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto e di un ingresso cavi Pg 13,5. Questo finecorsa ha un corpo e una testaZamak robusti, un design modulare che semplifica la manutenzione e un formato A di forma EN50041 CENELEC industriale. Grazie alla resistenza agli urti IP66 e IK07, è l'ideale per l'utilizzo in condizioni difficili. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508, BV, EAC.