![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/103187_1500x1500.jpg?8475847D856D6290817587768A6E8F65857584BD836C60647EAFC4AC&ts=1717232661657)
TESE ITALY - TSIXS618B1PBL2 PROX M18 SN=8MM NC PNP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 60 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 8 mm
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389110146363
Codice prodotto
TSIXS618B1PBL2
Cod. produttore
XS618B1PBL2
Produttore
TSI
Lunghezza del sensore
60 mm
Diametro del sensore
18 mm
Tipo di installazione meccanica del sensore
A filo
Distanza di commutazione
8 mm
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Tipo di funzione di commutazione
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione
PNP / PNP
Tipo di collegamento elettrico
Cavo radiale
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione
1
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza
1
Numero di uscite a contatto di sicurezza
0
Tipo di azionamento / funzionamento
Bersaglio metallico
Tipo di interfaccia
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza
Nessuno
Tipo di custodia
Cilindro filettato
Rivestimento della custodia
Nichelato
Possibilità di collegamento in cascata
no
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1
Nessuno
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza
200 mA
Tensione di alimentazione
12...48 V
Tensione nominale di comando Us DC
12...48 V
Tipo di tensione
AC / DC
Frequenza di commutazione
1000 Hz
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle
no
Materiale (del corpo)
Metallo
Resistente alla compressione
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Immunità ai campi magnetici
Immune a campi magnetici DC
Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M18) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 8 mm, uscita PNP con funzione NC ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da12 a 48 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso e ha un campo di rilevamento più ampio. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e aidoppi dadi ed è certificato CSA UL.