![TESE ITALY - TSIXXS18B1AM12 ULTRA M18 SN=1M ANALOG 4-20MA SYNC M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/XX_519_CPFJR16003_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A89DB37A83708F77A08B9E97836D606483A4857A8267A86585758473BCA797&ts=1717232627068)
TESE ITALY - TSIXXS18B1AM12 ULTRA M18 SN=1M ANALOG 4-20MA SYNC M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389119632089
Codice prodotto
TSIXXS18B1AM12
Cod. produttore
XXS18B1AM12
Produttore
TSI
Ultrasonic sensor cylindrical M18, Sn=1m, analog 4-20mA, SYNC, connector M12. gamma prodotto: OsiSense XX - tipo di sensore: sensore ultrasonico - nome gamma: utilizzo generico - forma del sensore: cilindrico M18 - materiale: metallo - tipo segnale di uscita: analogico - tipologia di cablaggio: 4 fili - [Sd] range di rilevamento: 0.105...1 m - grado di protezione IP: IP65 conforme a IEC 60529, IP67. Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc....