TRADEFORCE - TDM0021920002 CHIAVE A RULLINO 200MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Massima apertura di chiave - 28.5 mm
Scala - 0...30 mm
Isolamento 1000 V - no
Modello antiscintilla - no
Confezione
1 PZ
EAN
7630268402532
Codice prodotto
TDM0021920002
Cod. produttore
0021920002
Produttore
TDM
Lunghezza
200 mm
Massima apertura di chiave
28.5 mm
Scala
0...30 mm
Isolamento 1000 V
no
Modello antiscintilla
no
Chiave a rullino, TRADEFORCE modello - TDM0021920002 - CHIAVE A RULLINO 200MM