![VEMER S.P.A. - VEMSA52040099 DP6026-06 ISOLATORE UL](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/vemsa52040099.jpg?8475847E8A706490C6AAC1B8B36C62648475847E8B659AA4B7&ts=1716519868363)
VEMER S.P.A. - VEMSA52040099 DP6026-06 ISOLATORE UL
![VEMER S.P.A.](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/vemer.png?ts=1719691407818&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
8007951127536
Codice prodotto
VEMSA52040099
Cod. produttore
SA52040099
Produttore
VEM
Isolatore adatto per essere impiegato come supporto o distanziale di parti elettricamente attive quali ad esempio le sbarre utilizzate nella realizzazione dei quadri elettrici. E' realizzato in resina poliammide con l’aggiunta di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza meccanica ed elettrica. Il materiale impiegato è di tipo "halogen free" omologato UL V0. L'isolatore presenta su entrambi i lati di appoggio un inserto filettato femmina in ottone o acciaio zincato bianco che consente, tramite apposite viti di diverso tipo senza testa, l’accoppiamento con le parti interessate, mentre nella parte centrale è presente una fascia esagonale che ne consente il fissaggio. Altezza (mm) 25,5, filetto M6, forma esagonale.