![VIMAR S.P.A. - VIWR21511.1 TOUCHSCREEN DOMOTICO 4,3 FULLFLAT GRIGIO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/r21511_1-vimar-eikon-evo-touchscreen-domotico-4_3-fullflat-grigio.84356.jpg?80A1C677836C6165AF7681BBBBA491A67DAABDB0C1A55D99C6B481B9C1AC939CC3A8C6AAB7A55D98BFB2C3B9BB9A9F6184A48772B8AC9CA0B6B1B5B97F9EA29DB7AEC3738A6B63698673BEB5B9&ts=1717232670971)
VIMAR S.P.A. - VIWR21511.1 TOUCHSCREEN DOMOTICO 4,3 FULLFLAT GRIGIO
![VIMAR S.P.A.](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/vimar07_sp_pc.png?ts=1719345744793&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Altro sistema bus - Nessuno
Radiofrequenza bidirezionale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352617629
Codice prodotto
VIWR21511.1
Cod. produttore
R21511.1
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX
no
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
no
Altro sistema bus
Nessuno
Radiofrequenza bidirezionale
no
Composizione
Altri
Modello
Pannello di comando e segnalazione
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Alloggiamento per etichetta
sì
Display
Colore
Funzione Touch (comandi a sfioramento)
sì
Altre interfacce
Altri
Accoppiatore bus incluso
sì
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Altri
Colore
Grigio
Numero RAL (affine)
9016
Grado di protezione (IP)
IP40
Ricambio touch screen a colori 4,3 in Full Flat per controllo e comando domotica, 1 ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli, da completare con placche Eikon Evo, Eikon, Arké o Plana, grigio