![WEIDMULLER - WEI1900030000 SCREWTY- M8 F](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/WEI1900030000.jpg?84758575826F6090A78A9D768B6760648375847582659AA4B7&ts=1716516281089)
WEIDMULLER - WEI1900030000 SCREWTY- M8 F
![WEIDMULLER](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/weidmuller.png?ts=1719691408366&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Maniglia / Manopola
Apertura di chiave - 8 mm
Flessibile - no
Isolamento 1000 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
4032248375837
Codice prodotto
WEI1900030000
Cod. produttore
1900030000
Produttore
WEI
Modello
Maniglia / Manopola
Apertura di chiave
8 mm
Flessibile
no
Isolamento 1000 V
no
Un utensile per collegamento a vite può essere idealmente usato per avvitare tutti i comuni cavi sensore e attuatore. Rende più facile raggiungere i connettori circolari di difficile accesso. I connettori a innesto possono essere facilmente serrati e allentati senza sforzi, semplicemente girando.