WEIDMULLER - WEI2005400000 SFX 11/60 MM GE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Tipo - Parete a medio spessore
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 7...7 mm
Lunghezza - 60 mm
Larghezza - 13 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
4050118390209
Codice prodotto
WEI2005400000
Cod. produttore
2005400000
Produttore
WEI
Tipo
Parete a medio spessore
Materiale
Plastica
Diametro del cavo
7...7 mm
Lunghezza
60 mm
Larghezza
13 mm
Colore
Giallo
Trasparente
no
Metodo di montaggio
Altri
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.